AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52376 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M32 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52376

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52376 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO M32 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8011564773233

Codice prodotto

GEWGW52376

Cod. produttore

GW52376

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Numero RAL:

7035

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.