AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52364 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52364

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52364 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG13,5 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 400 PZ

EAN

8011564915725

Codice prodotto

GEWGW52364

Cod. produttore

GW52364

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Numero RAL:

7035

Tappo di chiusura in nylon, grigio RAL 7035. IP65 ottenibile solo con ausilio di O-ring