AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52361 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG7 - GRIGIO RAL 7035 - IP65 - GW52361

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52361 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG7 - GRIGIO RAL 7035 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8011564773097

Codice prodotto

GEWGW52361

Cod. produttore

GW52361

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Numero RAL:

7035

TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PASSO PG7 - GRIGIO RAL 7035 - IP65