GEWISS - GEWGW40043 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 8M IP40 - GW40043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564033290
Codice prodotto
GEWGW40043
Cod. produttore
GW40043
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
180 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
100 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016



