GEWISS - GEWGW28013 SPINA MOBILE - DIRITTA - STANDARD TEDESCO/FRANCESE - 2P+T 10 /16A 250V ac - NERO - GW28013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
175 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564043459
Codice prodotto
GEWGW28013
Cod. produttore
GW28013
Produttore
GEW
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


