GEWISS - GEWGW16825 SUPPORTO STANDARD FRANCESE - 6 POSTI A VITE - INTERASSE ORIZZONTALE 2X57mm - CHORUSMART - GW16825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Verticale
Tipo di montaggio dei dispositivi - Lato retro
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564422216
Codice prodotto
GEWGW16825
Cod. produttore
GW16825
Produttore
GEW
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Verticale
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato retro
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico


