GEWISS - GEWGW12005 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564265271
Codice prodotto
GEWGW12005
Cod. produttore
GW12005
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


