GEWISS - GEWGW10736 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - DND+MUR - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10736

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 1
Lampeggiante - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564752559
Codice prodotto
GEWGW10736
Cod. produttore
GW10736
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no


