FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST220 ST220 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -20D - ST220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 20 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8436545303719
Codice prodotto
FTEST220
Cod. produttore
ST220
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
20 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
4.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
ST220 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -20D Derivatore / Distributore


