AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESINGLE-R SINGLE-R LNB SINGLE UNIVERSALE RED - SINGLE-R

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESINGLE-R SINGLE-R LNB SINGLE UNIVERSALE RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 1

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271137230

Codice prodotto

FTESINGLE-R

Cod. produttore

SINGLE-R

Produttore

FTE

Modello:

Singolo

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

1

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita universale. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.