FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP45-15CB P45-15CB Palo mt.2 d45 spess. 1,5mm 2 da - P45-15CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 45 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050162332787
Codice prodotto
FTEP45-15CB
Cod. produttore
P45-15CB
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
45 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo


