FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V060N/14 SCALA APPO.PRO VETR 3pz FUNE c/BAS14+14+14g - SCA V060N/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 4.2...10.65 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 4.2 m
Numero di pioli - 42
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762076
Codice prodotto
FRISCA V060N/14
Cod. produttore
SCA V060N/14
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
4.2...10.65 m
Lunghezza compatta (non esteso):
4.2 m
Numero di pioli:
42
Larghezza:
1.2 mm
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con stabilizzatore:
sì
Con fune:
sì
Con ruote:
sì
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no