FRACARRO - FRA287365 SWI1308TS MSW CASC 13IN 8OU TV A/P - 287365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 8
Numero di ingressi - 13
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8016978097135
Codice prodotto
FRA287365
Cod. produttore
287365
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
8
Numero di ingressi:
13
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
8
Consumo massimo:
160 mA
Alimentatore:
Nessuno
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


