AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287260 ZNESPTU10 Zanc aspans tubetto 10cm - 287260

FRACARRO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Supporto / Zanca da parete

  • Diametro del pilone - 25...45 mm

  • Distanza riferita a - Parete

  • Distanza - 10 cm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016978093465

Codice prodotto

FRA287260

Cod. produttore

287260

Produttore

FRA

Modello:

Supporto / Zanca da parete

Diametro del pilone:

25...45 mm

Distanza riferita a:

Parete

Distanza:

10 cm

Materiale:

Acciaio

Supporti a espansione a tubetto o tondino pieno, zincatura elettrolitica