AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133975 IB179L MULTIMETRO 179 + CACCIAVITI ISOLA - 5133975

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5133975 IB179L MULTIMETRO 179 + CACCIAVITI ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969920902

Codice prodotto

FLK5133975

Cod. produttore

5133975

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

10 µA

Risoluzione minima corrente AC:

10 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

99.99 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

400 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

9999 µF

Risoluzione minima capacità:

0,001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Il multimetro digitale TRMS Fluke 179 con misure di temperatura è lo strumento standard di settore per la ricerca guasti in sistemi elettrici ed elettronici. Usato in combinazione con lo starter kit di utensili manuali isolati, rappresenta l'attrezzaturadi test e di utensili manuali ideale per soddisfare le più comuni attività di ricerca guasti.