FLUKE ITALIA SRL - FLK5117278 1775 ANALIZZATORE DI RETE, CAMP 1MHZ - 5117278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Numero di canali di ingresso di tensione - 4
Numero di canali di ingresso corrente - 4
Misurazione della corrente - Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore
Tensione misurabile AC diretta - 0...1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969917674
Codice prodotto
FLK5117278
Cod. produttore
5117278
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Numero di canali di ingresso di tensione:
4
Numero di canali di ingresso corrente:
4
Misurazione della corrente:
Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore
Tensione misurabile AC diretta:
0...1000 V
Misura delle armoniche:
sì
Fattore di potenza:
sì
Potenza attiva:
sì
Potenza reattiva:
sì
Potenza apparente:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Misura della potenza (P – attiva, S – apparente, Q - reattiva, D – distorta):
sì
Interfaccia:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Alimentazione:
Batteria ricaricabile


