AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067267 INCP8 PINZA UNIVERSALE ISOLATA LINEMAN - 5067267

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067267 INCP8 PINZA UNIVERSALE ISOLATA LINEMAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 210 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 40 mm

  • Con tagliente - no

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969905145

Codice prodotto

FLK5067267

Cod. produttore

5067267

Produttore

FLK

Lunghezza:

210 mm

Lunghezza delle ganasce:

40 mm

Con tagliente:

no

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Larghezza della testa:

12 mm

Altezza della testa:

28 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.