FLUKE ITALIA SRL - FLK4921026 I17XX-FLEX1.5KIP/4PK 4 I17XX-FLEX1.5KIP - 4921026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 1...1500 A
Apertura delle ganasce - 186 mm
Display multiplo - no
Con misurazione della temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969857116
Codice prodotto
FLK4921026
Cod. produttore
4921026
Produttore
FLK
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
1...1500 A
Apertura delle ganasce:
186 mm
Display multiplo:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Misura della tensione, AC:
no
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Misura della frequenza:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V