AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4755659 123B OSCILLOSCOPIO 20 MHZ, 2 CH, CONNECT - 4755659

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4755659 123B OSCILLOSCOPIO 20 MHZ, 2 CH, CONNECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Monitor - Colori / Digitale

  • Ampiezza banda di frequenza - 20 MHz

  • Numero di canali - 2

  • Max tensione AC misurabile - 750 V

  • Max tensione DC misurabile - 750 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969814720

Codice prodotto

FLK4755659

Cod. produttore

4755659

Produttore

FLK

Monitor:

Colori / Digitale

Ampiezza banda di frequenza:

20 MHz

Numero di canali:

2

Max tensione AC misurabile:

750 V

Max tensione DC misurabile:

750 V

Min sensibilità di ingresso:

5 mV

Forma del segnale di riferimento:

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Max corrente AC misurabile:

750 A

Max corrente DC misurabile:

750 A

Misura della frequenza:

Misura della capacità:

Test di resistenza / Prova diodo:

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Fluke 123B Oscilloscopio 20 MHz, 2 ch, Fluke Connect