AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FLUKE ITALIA SRL - FLK4701027 AM535EUR MULTIMETRO DIGIT TRMS C/PUNTALI - 4701027

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4701027 AM535EUR MULTIMETRO DIGIT TRMS C/PUNTALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 20 A

  • Max corrente DC misurabile - 20 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969800341

Codice prodotto

FLK4701027

Cod. produttore

4701027

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

20 A

Max corrente DC misurabile:

20 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10000 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

1000 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

4000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

AM-535-EUR Multimetro digitale a TRMS con puntali di test