AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947847 83-5 MULTIMETRO 1000V, 10A AC/DC,BANDA 5 - 3947847

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947847 83-5 MULTIMETRO 1000V, 10A AC/DC,BANDA 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969586726

Codice prodotto

FLK3947847

Cod. produttore

3947847

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Con misurazione della temperatura:

no

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Fluke 83-5 Multimetro 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, banda 5kHz, retroilluminazione