AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947796 287/FVF KIT: 287 E SOFTWARE VIEW FORMS - 3947796

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947796 287/FVF KIT: 287 E SOFTWARE VIEW FORMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 100 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969586672

Codice prodotto

FLK3947796

Cod. produttore

3947796

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

100 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Selezione di campo:

Manuale

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,01 µA

Con misurazione della temperatura:

Max resistenza misurabile:

500 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Con misuratore di rumore (dB):

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Fluke 287/FVF Kit composto da: Fluke 287 e software FlukeView Forms