FISCHER ITALIA - FIS00508386 VITE TE DIN571 8X110 CLASSE 4. - 00508386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4048962093629
Codice prodotto
FIS00508386
Cod. produttore
00508386
Produttore
FIS
Tirafondo Vite T.E. DIN 571VITE T.E. DIN 571Materiali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: Zincatura biancaFilettatura: Filettatura parzialeForma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 110; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro - d - [mm]: 8; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962093629Codice fischer: 508386


