AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090460 FIS A M20X290 R - 00090460

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090460 FIS A M20X290 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 290 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 20

  • Materiale - Acciaio inox

  • Con contrassegni di profondità -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209904602

Codice prodotto

FIS00090460

Cod. produttore

00090460

Produttore

FIS

Lunghezza:

290 mm

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

20

Materiale:

Acciaio inox

Con contrassegni di profondità:

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 20; Lunghezza - l - [mm]: 290; Riferimenti:EAN: 4006209904602Codice fischer: 90460