FIAMM ENERGY TECH. - FI112FGL33 BATTERIE LUNGA VITA VRLA AGM 12FGL33 - 12FGL33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 33 Ah
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Adatto per UPS - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076272004
Codice prodotto
FI112FGL33
Cod. produttore
12FGL33
Produttore
FI1
Modello:
Altri
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
33 Ah
Adatto per varie tipologie di applicazione:
sì
Adatto per UPS:
sì
Lunghezza:
196 mm
Connettore:
Inserto femmina M6
Larghezza:
130 mm
Altezza compresi poli:
159 mm
Peso:
11 kg
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Vita utile a 20 °C:
10 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì


