FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36S08X17N ROS.PIANA D.8(17) AISI 316 100PZ Y - D0Y36S08X17N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 17 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090689
Codice prodotto
FCZD0Y36S08X17N
Cod. produttore
D0Y36S08X17N
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
17 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


