AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S08D DADO ESAG.FLANG. M8 GEOMET 100PZ D - D0C16S08D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S08D DADO ESAG.FLANG. M8 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con anello in nylon - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089256

Codice prodotto

FCZD0C16S08D

Cod. produttore

D0C16S08D

Produttore

FCZ

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

Altezza:

8 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

13 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Dado esagonale flangiato. Materiale: Dacromet. Diamentro: M8.