AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X50ZK VITE T.A.M10X50+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z - D0C12S10X50ZK

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X50ZK VITE T.A.M10X50+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 50 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210127552

Codice prodotto

FCZD0C12S10X50ZK

Cod. produttore

D0C12S10X50ZK

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

50 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

35 mm

Con dado:

Adatto per guida di montaggio:

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.