AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C075D DERIV. T VERT.BASSO VP 75X75-R=100 V - A3V43F1C075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C075D DERIV. T VERT.BASSO VP 75X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210058115

Codice prodotto

FCZA3V43F1C075D

Cod. produttore

A3V43F1C075D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.