FANTON SRL - FME81050AB PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE ANT. BI - 81050AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa multistandard
Colore - Bianco
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
8015450165966
Codice prodotto
FME81050AB
Cod. produttore
81050AB
Produttore
FME
Modello:
Presa multistandard
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
250 V
Presa mobile con contatto di terra tipo/modello PRESA P40 SMONTABILE 2P T 16A ANT. BI


