AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME32050 PRESA TV COAX 90 9,5MM BI - 32050

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME32050 PRESA TV COAX 90 9,5MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - IEC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Tipo di cavo - Coax 12

  • Connettore angolare -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015450320501

Codice prodotto

FME32050

Cod. produttore

32050

Produttore

FME

Tipo di connettore:

IEC

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Femmina

Tipo di cavo:

Coax 12

Connettore angolare:

Collegamento:

Connettori a compressione F

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Presa coassiale TV dritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.