FANTON SRL - FME24080 BUSSOLA DUPLEX OM4 SC-SC VI - 24080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
12 PZ
EAN
8015450171288
Codice prodotto
FME24080
Cod. produttore
24080
Produttore
FME
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Plastica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


