FAAC SPA - FAA110549 ATTUATORE 550 ITT - 110549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3000 mm
Peso massimo del cancello - 81 kg
Tasto di comando interno integrato - sì
Alloggiamento dell'unità di comando separata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055195003628
Codice prodotto
FAA110549
Cod. produttore
110549
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3000 mm
Peso massimo del cancello:
81 kg
Tasto di comando interno integrato:
sì
Alloggiamento dell'unità di comando separata:
no


