AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO60255 RIDUZIONI FIL M-PG21 F-M25X1.5 - 60255

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO60255 RIDUZIONI FIL M-PG21 F-M25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Nichelato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8055186988880

Codice prodotto

URO60255

Cod. produttore

60255

Produttore

URO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Qualità del materiale:

Altri

Riduzioni ISO maschio/ISO femmina in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.