AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40039 FunkempfAnger fA1/4r LAVA LITE, in UP-Do - 40039

copiacopia
ETHERMA - ETR40039 FunkempfAnger fA1/4r LAVA LITE, in UP-Do

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Comando a impulsi - no

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061392454

Codice prodotto

ETR40039

Cod. produttore

40039

Produttore

ETR

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Comando a impulsi:

no

Con contatto di commutazione:

Colore:

Bianco

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Con custodia:

no

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

Alimentazione:

230 V AC

Rolling-code:

no

Con pulsante radio:

no

Numero di relè:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Frequenza radio:

868 MHz

Modulazione:

FM

Rolling-code:

no

Lunghezza codice (Bit):

0

Numero di comandi:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no