AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR33886 Heizmatte Estricheinbau, 7.0mA2, 0.65x10 - 33886

copiacopia
ETHERMA - ETR33886 Heizmatte Estricheinbau, 7.0mA2, 0.65x10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 80 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410052

Codice prodotto

ETR33886

Cod. produttore

33886

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

80 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

7.02

Potenza del conduttore di riscaldamento:

12 W/m

Potenza assorbita:

558...558 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

10800 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

650 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

95 Ohm

Spessore:

6 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no