AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR32472 Heizmatte Estricheinbau, 7.9mA2, 0.95x8. - 32472

copiacopia
ETHERMA - ETR32472 Heizmatte Estricheinbau, 7.9mA2, 0.95x8.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054175699

Codice prodotto

ETR32472

Cod. produttore

32472

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Altri

Area / Superficie:

7.85

Potenza del conduttore di riscaldamento:

15 W/m

Potenza assorbita:

1175...1175 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

8200 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

950 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

45 Ohm

Spessore:

6 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no