ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40070 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 50-70 - PP40070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50...70 mm²
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 50 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501685003
Codice prodotto
ETLPP40070
Cod. produttore
PP40070
Produttore
ETL
Sezione nominale:
50...70 mm²
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
50 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
17 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
95 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
17 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
4 mm