AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU5P1635RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE CU/CU 2.5-35 MM2 - MU5P1635RJ

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU5P1635RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE CU/CU 2.5-35 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8...30 mm

  • Sezione nominale - 2.5...35 mm²

  • Max numero di conduttori collegabili - 5

  • Modello - Connettore unipolare

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264885

Codice prodotto

ETLMU5P1635RJ

Cod. produttore

MU5P1635RJ

Produttore

ETL

Diametro del conduttore:

8...30 mm

Sezione nominale:

2.5...35 mm²

Max numero di conduttori collegabili:

5

Modello:

Connettore unipolare

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Bianco

Materiale dell'isolante:

Altri

Trasparente:

no

Max. diametro esterno:

15.6...32.8 mm

Temperatura:

-18...45 °C

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Morsettiere con serraggio a vite per giunzioni in derivazione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonee per l'uso nei giunti Resiljoint.