AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI SRL - ESC10AADPLMX BEN MX DIFFUSORE DPL PER VERSIONE IP40 - 10AADPLMX

ESSE-CI SRL
copiacopia
ESSE-CI SRL - ESC10AADPLMX BEN MX DIFFUSORE DPL PER VERSIONE IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000600186

Codice prodotto

ESC10AADPLMX

Cod. produttore

10AADPLMX

Produttore

ESC

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

1080 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore DPL per versione IP40 maxi.