ELEMATIC SPIT - ITP8717301 ANCORANTE LE/G GANCIO M6X45 - 8717301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Lunghezza - 45 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016650872975
Codice prodotto
ITP8717301
Cod. produttore
8717301
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio
Lunghezza:
45 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
10 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Profondità min. del foro:
55 mm


