AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5473RB BASETTA ADESIVA NATURALE 27X4,8 - 5473RB

ELEMATIC SPIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 27 mm

  • Larghezza - 27 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 6.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650017376

Codice prodotto

ITP5473RB

Cod. produttore

5473RB

Produttore

ITP

Lunghezza:

27 mm

Larghezza:

27 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

6.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.8 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

basette bidirezionali CON ADESIVO BASE GOMMA