AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR8850393600 Einbau-Mikrowelle 60cm 700W 17l edelstah - 8850393600

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR8850393600 Einbau-Mikrowelle 60cm 700W 17l edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Potenza massima di microonde - 700 W

  • Capacità della cavità - 17 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842052767

Codice prodotto

EKR8850393600

Cod. produttore

8850393600

Produttore

EKR

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde monofunzione

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Potenza massima di microonde:

700 W

Capacità della cavità:

17 l

Altezza:

382 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

325 mm

Colore di fondo facciata:

Acciaio Inox

Larghezza:

595 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

no

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Diametro del vassoio girevole:

245 mm

Numero di livelli di potenza:

5