ELCART DISTRIBUTION - ERT090923000 MULTIMETRO DIG. 3 1/2 DIG.NI9230 - 090923000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564457176
Codice prodotto
ERT090923000
Cod. produttore
090923000
Produttore
ERT
MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY LCD 3 1/2 DGT CAT III 600V. Funzionale e compatto è lo strumento perfetto per assistenza tecnica ed hobbysti.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retro illuminazione del display. FUNZIONI: Tensione alternata e continua Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Temperatura - Test di continuità - Funzione Hold. PORTATE: Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V. Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V. Acc (±1,5% della lettura +2dgt.):200µ-2m-20m-200m-10A. OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm. TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C/1°F): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F. DISPLAY: 15mm, 2000 counts. INDIC. POLARITA’: automatica. ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V. DIMENSIONI: 67x140x30 mm. PESO: 112 gr. Fornito con puntali, termocoppia, guscio antiurto e istruzioni.


