AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070848700 NASTRO VINYL 9MM BIANCO - 070848700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070848700 NASTRO VINYL 9MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449074574735

Codice prodotto

ERT070848700

Cod. produttore

070848700

Produttore

ERT

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Resistente ai raggi UV:

Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.