ELCART DISTRIBUTION - ERT070847200 NASTRO POLYEST.7MT 9MM TRASPAREN. - 070847200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Confezione
5 PZ
EAN
8001024903485
Codice prodotto
ERT070847200
Cod. produttore
070847200
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Nastro in poliestere trasparente per etichettatrice Dymo. Con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


