AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXPD00E01KNX SENSORE DI PRESENZA KNX CONTROLLO LUX - PD00E01KNX

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXPD00E01KNX SENSORE DI PRESENZA KNX CONTROLLO LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054144521510

Codice prodotto

EEXPD00E01KNX

Cod. produttore

PD00E01KNX

Produttore

EEX

Il sensore di presenza KNX STANDARD (PD00E01KNX), appartenente alla gamma Multi.Sensor, è adattabile al montaggio a soffitto e include un sensore di luminosità per l’automazione del controllo luci e prevede inoltre un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc.Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un modulo termostato completo.Il termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc.Il rilevamento della presenza, basata su un sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con diverse funzioni attivabili.Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale”; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori dedicati.Rileva anche una presenza imprevista ed è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre.