AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207220 T5B-2-8211/I4 COMMUTATORE A CAMME - 207220

EATON
copiacopia
EATON - EAO207220 T5B-2-8211/I4 COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082072209

Codice prodotto

EAO207220

Cod. produttore

207220

Produttore

EAO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

41 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerkund Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet.