EATON - EAO041226 T0-3-8233/E COMM.CAMME 1P GRAD. 1-2-3-4- - 041226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080412267
Codice prodotto
EAO041226
Cod. produttore
041226
Produttore
EAO
Modello:
Commutatore multiplo
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


