DURACELL - GITD357 DURACELL D 357/303 - D357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 170 mAh
Designazione IEC - SR 44
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
8029564343486
Codice prodotto
GITD357
Cod. produttore
D357
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
170 mAh
Designazione IEC:
SR 44
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
2.09 g



